FACOM
FACOMの トルクレンチ/トルクドライバー
FACOMの トルクレンチ
FACOMの プレセット形
Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47831087
品番
R.306-25D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
信頼性の高い機構、200Nmで50,000回テスト済み
9 x 12エンドフィッティング
プラスチック製ケースに収容して出荷
用途
トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ / ドライブの一種です
トルクレンチは通常ラチェット機構を備えており、ボルトを回すたびにレンチを付け替えることなく、一定の作業ができます
専用のトルクレンチは、自動車整備士、エンジニア、建築士、DIY愛好家などのプロがよく使用されます
仕様
●トルク範囲:5 → 25Nm●ドライブ形状:オープンエンド●タイプ:クリック●全体長さ:271mm●直径:30mm●インサートサイズ:9 x 12mm, 14 x 18mm●精度:±2%(工場出荷時)●目盛り:0.1Nm●材質:クロームバナジウム鋼