※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSE-27 ロスタテンショナー RSEモデル 三木プーリ 47832705 RSE-27 ロスタテンショナー RSEモデル 三木プーリ 47832705

ロスタテンショナー RSEモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47832705 品番 RSE-27
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥28,395
販売価格(税別)
25,814

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。
取付けは、センターボルト1本のみで行えます。
アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。

寸法A(mm)108 寸法B(mm)50 寸法D(mm)78 寸法D1(mm)60 寸法G(mm)8 寸法H1(mm)130 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)14 寸法L3(mm)11 寸法S1(mm)65 寸法S2(mm)50 質量(kg)2.15 ねじ径MM12×40 ねじ径M1M12×75 適合ベルトC 荷重範囲(N)0〜800 最高回転速度(min-1)6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする