電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は適合・入力電圧・内容量など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合
クラッチ・ブレーキ励磁電圧/24V用
入力電圧(V)
AC200±10% 50/60Hz
注文コード
47833703
品番
BES-20-52-DIN
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。
クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。
軽量でコンパクト

入力電圧(V)
AC200±10% 50/60Hz
取付け方法
DINレール取付
出力電流(A)
2.0
質量(kg)
0.3
電圧(V)
過励磁:DC180 全波(AC200入力時)
適合
クラッチ・ブレーキ励磁電圧/24V用
適合機種
励磁ツースクラッチ
電圧
定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整
制御方式
PWM制御
時間
過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)
使用環境
-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)
保護機能
入力側 速断ヒューズ(5A)
絶縁耐圧
AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)
注意
※CEマーキングには対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする