BEW-2R 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ 47833992

BEW-2R 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ 47833992
BEW-2R 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ 47833992
BEW-2R 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ 47833992

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
入力電圧(V)AC200
内容量1個注文コード47833992品番BEW-2R
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。
入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応
AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。
半波整流・全波整流方式の電源装置
半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。
接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

出力電圧
半波/DC90V(AC200V)
全波/DC180V(AC200V)
出力容量
(半波)
周囲温度20℃の時/90W(AC200V)
周囲温度60℃の時/50W(AC200V)
(全波)
周囲温度20℃の時/180W(AC200V)
周囲温度60℃の時/100W(AC200V)
出力電流
周囲温度20℃の時/DC1.0A
周囲温度60℃の時/DC0.7A
適合
(クラッチ・ブレーキ)全般
質量(kg)
0.04
入力電圧(V)
AC200
使用環境
-20~+60℃(結露無きこと)
絶縁耐圧
AC1500V 50Hz 1分間
整流方式
半波整流全波整流 共用
入力電圧範囲(V)
AC180~280
絶縁抵抗
DC500Vメガにて100MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47833965
2015-10-04
用途: 制御盤の製作
有限会社 ユアサ電機 様

急いでいたのですぐ入荷して助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする