三木プーリ
電磁ブレーキ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
サイズ
3
1
3
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47834044
品番
BXW-03-10R-24V-11
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サイズ
3
電圧(V)
24
容量(W)
7.2
電流(A)
0.3
抵抗(Ω)
80
穴径(Φmm)
11
質量(kg)
0.3