曜日別特売
1422V780 変速ベルト 三木プーリ 47834236

1422V780 変速ベルト 三木プーリ 47834236
1422V780 変速ベルト 三木プーリ 47834236

変速ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ベルト上幅(mm)22外周長(mm)1999注文コード47834236品番1422V780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

変速専用ベルトです。
屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。
変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

ベルト1422Vベルト上幅(mm)22ベルト厚(mm)8外周長(mm)1999ピッチ周長さ(mm)1983材質ゴム角度θ(°)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする