電源電圧(V)AC/DC24入力方式-出力方式リレー出力点数2動作温度範囲(℃)-10~55適合モジュール-色-仕様E5CN-HT1/16DIN温度コントローラ.最大8個のプログラムされたパターン(それぞれ最大32セグメント(ステップ))を設定可能5桁/0.01表示の高解像度ディスプレイ60msの高速サンプリングサイクル。熱電対/Pt入力PVの±0.1%アナログ入力±0.1%FSユニバーサル入力(熱電対、PT、又はアナログ入力)で1つのコントローラでさまざまなセンサに対応。PV/SVステータス表示機能は、温度コントローラ(自動/手動、運転/リセット、及びアラーム)とPV又はSV間で自動的に切り替えるようセット可能。サポートソフトウェア(CX-Thermoバージョン4.3)で設定できる論理動作(AND、OR、遅延)のフレキシブルなコンタクト出力制御出力オン/オフカウンタを使用した、温度コントローラによるリレーの予防保全寸法(mm)【電池】48×48奥行(mm)【パネル】78シリーズ-温度範囲(℃)-範囲-保護等級-ディスプレイ-RoHS指令(10物質対応)対応