リフォームシール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3.6kg) 注文コード47835347 品番293-901
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。
タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。
ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。

用途
既存床材面へのセメント吸水層の形成。
タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。
モルタル、コンクリート面の全面補修。
凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。
モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。
合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。
使用方法
(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0〜1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。
(※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)
(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。
(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。
危険物の類別非危険物 施工面積(標準)約10m2 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-27
用途:
ピールボンドの無効化
株式会社MAKOTO装工 様 (建設業・工事業)

タイルカーペットから違う素材に変える時にどうしても必要な時があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする