SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ビット
SK11の ビットホルダー
脱落防止アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47835496
品番
SDBA-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)
75.8
刃数
72
全長(mm)
177
質量(g)
190
奥行(mm)
25
先端サイズ
(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm
送り角度(°)
5
商品説明動画
SK11 脱落防止アダプター
参考になった