しっくりがっちり厚手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 47835584 品番 #19-L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159円となります。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

7ゲージの丈夫な厚手タイプ。
小指の指又が下がって手にしっかり馴染む。
指の付け根にゴムが入ってがっちり脱げにくい。

サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)8 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)17 材質ポリエステル、綿、その他 質量(g)70 質量(g/ダース)840 ゲージ数7 入数(双)1 仕様上下2段ゴム入りで脱げにくい 厚さ(mm)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47835575
2019-11-23
用途:
塗装全般
建設業・工事業

厚みがあって、指先にしっくりきてとても好きです。軍手だと弛い感じで私はあまりしないのです。ゴム軍手でもなかなか良いのがなかったのですが、良いのが見つかったので良かったです。ただ、なかなか売ってません。

対象商品:
47835584
2017-01-13
用途:
荷物を運ぶ時

さすが日本製。指の付け根から手の平・甲まわりに2段にゴムが入っているので、手を開いたり閉じたりしても、他のゴム付き軍手なら手の平に少し生地が余って浮き上がる感覚があるが、この商品はピッタリ手に沿っているのでそれが全くない。そして、浮かないので脱げにくくなっている。一日中本格的に使い込む人には、お勧めできる商品。
ただ私の軽作業では、脱いだりはめたりの繰り返しが多く、短時間の作業の繰り返しなので、ピッタリしたこの手袋をはめる時間が掛かるのと、途中のゴムの締め付けが割と強く感じられ、手を開いたり閉じたりの動作で、手の平の筋肉養成ギブスをはめているような抵抗があるので、用途に合わなかったのがとても残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする