Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度範囲(℃)-10〜55 仕様CE.E5ECデジタル温度コントローラ(48x96mm).幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流/電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。.大型白色LCDディスプレイ、高さ18mmで最高の見やすさ3レベルディスプレイ-PV/SV/MVの同時4桁表示サンプリング周期時間50msさらに広がった入出力レンジ4補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力短胴筐体、奥行きわずか60mmプログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備CX-Thermoソフトウェア(WindowsXP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要 注文コード47835753 品番E5EC-QX4A5M-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は動作温度範囲・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC100〜240 出力方式電圧 出力点数1 動作温度範囲(℃)-10〜55 ディスプレイ- 適合モジュール- 仕様CE.E5ECデジタル温度コントローラ(48x96mm).幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流/電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。.大型白色LCDディスプレイ、高さ18mmで最高の見やすさ3レベルディスプレイ-PV/SV/MVの同時4桁表示サンプリング周期時間50msさらに広がった入出力レンジ4補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力短胴筐体、奥行きわずか60mmプログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備CX-Thermoソフトウェア(WindowsXP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要 寸法(mm)【電池】48×96 奥行(mm)【パネル】60 温度範囲(℃)- 範囲- 保護等級- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする