クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47835964
品番
31683
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
静電気の発生を抑え、ストレッチ性にも優れた素材、幅広い業種で着用いただける男女兼用ユニフォームです。
種別
スラックス
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
58〜66
機能
静電気・ストレッチ性
素材
サージ
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。