仕様1225型ERJA1シリーズ凹型チップ抵抗器.パナソニックのERJA1高出力チップ抵抗器は長辺電極構造を採用しています。これによって放熱性が高まり、はんだの接合強度が強固になります。.AEC-Q200認定電流検出.用途.この高出力チップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。エアバッグシステム、アンチロックブレーキシステム、ECUなどが該当します。また、電源回路における電流検出にも使用できます。
長さ(mm)6.4
ケース形状モールド
高さ(mm)0.55
奥行(mm)3.2
シリーズERJA1
定格電力(W)1.33
抵抗(Ω)10
許容差±1%
動作温度(℃)-55〜155
パッケージ/ケース1225
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100