omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
M8
注文コード
47836128
品番
XS3FM8PVC4A2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接続
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタジェンダー
メス
ケーブル長(m)
2
接続
M8
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
仕様
M8及びM12センサコネクタ.XS及びY92EシリーズM8及びM12センサコネクタは幅広い用途に適し、その高い性能と機能は標準的な使用にも厳しい条件下での使用にも適しています。.M8及びM12黄銅メスコネクタ、PVCケーブル付き固定設置及び時々動かす設置に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
XS3シリーズ