センサーバレル形最大DC電圧(V)30出力方式NPN検出方式拡散検出距離(mm)1000光源赤色LED仕様E3FA小型光電センサ.Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。E3FAシリーズセンサは食品/飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。.円筒ストレートタイプ小型設計プラスチックハウジング可視光LEDでアライメントが簡単LED表示明部オン/暗部オンを配線により選択可能電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護シリーズE3F保護等級IP67・IP69K応答時間0.5ms材質(ハウジング)ABS動作温度(℃)-RoHS指令(10物質対応)対応光学方式フォトトランジスタ最大電流(mA)25ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)-電気的接続配線済みケーブル