種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(AC200〜220V)13/(AC380〜440V)9/(AC500〜550V)9、抵抗負荷(AC-1級):(AC200〜220V)20/(AC380〜440V)13
定格使用電圧(V)200
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
フレームN11
コイル定格電圧(V)AC100
モーター容量(kW)1.5
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)5.2〜8
型式MSO-N11CX
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
適合サーマルリレーTH-N12CX