種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(AC200〜220V)26/(AC380〜440V)25/(AC500〜550V)20、抵抗負荷(AC-1級):(AC200〜220V)50/(AC380〜440V)50
定格使用電圧(V)200
補助接点2a2b
長さ(mm)157.5
幅(mm)75
厚さ(mm)91
フレームN25
コイル定格電圧(V)AC100
モーター容量(kW)3.7
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)43087
型式MSO-N25CX
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
適合サーマルリレーTH-N20(TA)CX
質量(kg)0.72