センサーバレル形
最大DC電圧(V)30
出力方式NPN
検出方式拡散
検出距離(mm)100
光源赤色LED
仕様E3FC洗浄用途小型光電センサ.オムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。.洗剤及び熱衝撃に対する耐性洗浄用途に最適業務用洗剤及びクリーナでテスト済み明るく見やすい赤色LEDにより簡単に調整可能
シリーズE3F
保護等級IP67・IP68・IP69K
応答時間0.5ms
材質(ハウジング)SUS316L
動作温度(℃)55
RoHS指令(10物質対応)対応
光学方式フォトトランジスタ
最大電流(mA)25
ターミナルタイプワイヤリード
スイッチング電流(A)-
電気的接続4線ケーブル2m