防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47838780 品番 57379
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

雨の侵入をしっかり防ぐ、軽量の防水防寒ユニフォームです。ゴールドアルミプリントが優れた保温性を発揮する冬の現場で大活躍のアイテムです。

種別パンツ ブラック サイズS 混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 股下(cm)73 ウエスト(cm)68〜76 機能防水・防寒・軽量・保温性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする