クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
防水防寒パンツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47838789
品番
57379
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
雨の侵入をしっかり防ぐ、軽量の防水防寒ユニフォームです。ゴールドアルミプリントが優れた保温性を発揮する冬の現場で大活躍のアイテムです。
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
表:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76〜84
機能
防水・防寒・軽量・保温性