クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
防水防寒パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
5L
注文コード
47838834
品番
57379
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
雨の侵入をしっかり防ぐ、軽量の防水防寒ユニフォームです。ゴールドアルミプリントが優れた保温性を発揮する冬の現場で大活躍のアイテムです。
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
5L
混率(%)
表:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
118〜126
機能
防水・防寒・軽量・保温性