クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
ワイドジョガーカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47839130
品番
DG125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
ゆったりとしたシルエットで動きやすく、足元がすっきりしたデザインで、ワークシーンだけでなくお洒落着としてもコーディネート可能なワイドジョガーパンツです。
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
綿100
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
66〜74