ペインターパンツ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47839778 品番 DG127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ゆったりしたシルエットと綿100%キャンバス素材、アメカジ仕様のペインターパンツです。

種別ペインターパンツ キャメル 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
作業パンツとして
サービス業

純綿の薄手なジーンズのような感じであって、ボタン止めで丈夫そうではある。わりとハイライズな感じで、ストレッチ性は全くないことから、見た目のルーズさに反してしゃがんだり、車に乗り込むような動作に対して窮屈な印象がある。またポケットが妙に浅く、物を入れながらの作業では窮屈さが増す。それとブラックを使用しているのだが、純綿パンツの宿命か、洗濯後の毛くずなどの付着がとても目立つためコロコロ必須かも。

2025-12-24
用途:
カジュアルな作業パンツとして
サービス業

ルーズさは想像通りであった。チャックはない。ベルトループがあるので「緩さ」に対しては対応可能。思ったよりも薄手で、夏向きのような印象がある。ここまではまぁいいのだが、薄手が災いしてヨレヨレ感があること、洗濯後特有の毛くず的なものが付着しやすいこと、一番問題なのはとにかくどのサイズもレングスが70ほどの短めの仕様なので、身長が高い人、足長の人には合わないかと思う。各サイズもう5cmほどでも長ければ...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする