画像準備中

ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)30 極数(P)3 注文コード47840064 品番NF32-SV 3P 30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,330
この商品は定格電流・極数・素子数・内容量など197種類から選べます 他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1、JIS C 8201-2-1 Ann.2、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics):(AC690V)-、(AC500V)2.5/2.5、(AC440V)2.5/2.5、(AC415V)2.5/2.5、(AC400V)5/5、(AC380V)5/5、(AC230V)7.5/7.5、(AC200V)7.5/7.5、(DC250V)2.5/2.5
GB/T 14048.2(Icu/Ics):(AC415V)2.5/2.5、(AC400V)5/
定格電流(A)30 質量(kg)0.65 定格絶縁電圧(V)600 フレーム(AF)30 適合アイソレーション 種類(電流)AC/DC共用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90 極数(P)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47840064 NF32-SV 3P 30A 37613852 NF32-SV 3P 30A ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 1台 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37613843
2024-05-31
用途:
機械のメンテナンス
樫本電器 様 (建設業・工事業)

既設のものと同じタイプにしたので、スムーズに交換出来ました。

対象商品:
37613834
2022-09-15
用途:
設備保護
株式会社きたむら 様 (建設業・工事業)

現在、メーカーから直接手配することが出来ない為、モノタロウ様の在庫情報を確認のうえ、手配させていただきました。翌日資機材を受け取る事ができてとても満足しています。

対象商品:
37613852
2017-07-18
用途:
町工場の負荷契約からブレーカー契約変更時
電気・ガス・熱供給・水道業

注文時から翌日入手・梱包も安心でまた価格も安く満足しています。
一つだけ要望ですが、付属の取り付けビス(5.5mm)がブレーカーBOX用
の為、壁直ずけ木ネジタイプの7.5mmも付属に入れてほしい。
(2本の為別途50本入りを購入。この長さは余り使用する事なく無駄になった。)メーカーへの要望でしたかね〜。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする