センサーブロック形
最大DC電圧(V)30
最大AC電圧(V)-
出力方式PNP
検出方式スルービーム(エミッタ及びレシーバ)
検出距離(m)15
取付方式ねじ込み
光源赤外線LED
仕様E3Z-ILIO-Link光電センサ.IO-Link接続搭載のOmronE3Z-IL光電センサは、信頼性の高い検出を実現します。IO-Link接続は、センサレベルの情報を可視化し、センサの障害及び問題をリアルタイムで通知します。.IO-Link互換IP67定格不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加短絡保護、逆極性保護相互干渉保護(再帰及び拡散タイプのみ)
シリーズE3Z
保護等級IP67
応答時間1ms
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)-
RoHS指令(10物質対応)対応
光学方式LED
最大電流(mA)100
ターミナルタイプ配線済み
電気的接続4ピンM8コネクタ