定格電流(A)7.1
質量(kg)0.7
定格絶縁電圧(V)500
フレーム(AF)50
仕様モータ保護用:有、選択度種別(使用カテゴリー):A、汚損度:3、定格遮断容量:中・汎用品(S)、モータ保護用(MB)、特殊環境用
適合アイソレーション
種類モータ保護用遮断器
規格電気用品安全法:適合、CEマーキング/UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船協会認定(NK、 LR、 ABS、 DNV( DNV GL)):取得済
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90
接続方法圧着端子用
EMC規格EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC380V 7.5/7.5・AC230V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC380V 7.5/7.5・AC230V 15/15、NK(Icu/Ics):AC450V 7.5/7.5・AC
付属装置警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)、不足電圧引きはずし装置(UVT)、縦形リード線端子台 ねじ端子(SLT)/スプリングクランプ端子(SQLT)
外形寸法c(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)機械的:15000、電気的(AC440V):8000
トリップボタン有
逆接続可
極数・素子数3P
最大電圧(V)(適用)AC400
電流の種類AC