フィリップス
フィリップスの 整備補助用品
フィリップスの 整備用照明/ライト
XPERION X60PILLX1 LED作業灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47840986
品番
X60PILLX1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
人間工学に基づいた設計と折り畳み式のLED作業灯です。
USB充電式 マグネット付き
色
6000K
電圧(V)
3.7
消費電力(W)
5
保護等級
IP54
光源
LED
充電時間(時間)
4.5
耐衝撃性
IK07
バッテリー容量(mAh)
4400
明るさ(Lm)
180
点灯時間(時間)
12