フィリップス
フィリップスの 整備補助用品
フィリップスの 整備用照明/ライト
MULTIDOCKSTATION ACCMUDOX1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47841047
品番
ACCMUDOX1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
様々なデバイスを充電できます。
ポコピン付きドックステーション
対応電圧:入力110〜220V DC,出力5V
用途
LED作業灯用充電ステーション
保護等級
IP20
光源
LED
耐衝撃性
IK07