MB30-CS  2P   4A WW モータ保護用 モータブレーカ MB-CSシリーズ 三菱電機 47841701

モータ保護用 モータブレーカ MB-CSシリーズ

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47841701 品番MB30-CS 2P 4A WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,450
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

小形サイズのモータブレーカ
三相モータ用の3極品のモータブレーカです。

定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1/JIS C 8201-2-1 Ann.2/IEC 60947-2/EN 60947-2(Icu/Ics):AC415V 1.5/1.5、AC400V 1.5/1.5、AC380V 1.5/1.5、AC230V 2.5/2(240V)
NK(Icu/Ics):AC450V 1.5(460V Icu)、AC240V 2.5(250V Icu)
定格電流(A)4 定格絶縁電圧(V)500 極数(P)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08581684
2020-09-12
用途:
機械の新規設置の為

予想道理の作業性です。大変満足しております。。。。

対象商品:
08581666
2020-03-18
用途:
モーターに取り付けて使用
製造業

デザイン、取り付け、全てがシンプル。初心者でも簡単に取り付けられました。

対象商品:
08581727
2020-02-17
用途:
動力200v回路のブレイカー交換
電気・ガス・熱供給・水道業

10年使用したブレーカーが故障したため、信頼の三菱製に交換で安心して使えます。

対象商品:
08581711
2020-04-11
用途:
機械のメンテナンス
瀬戸山製茶 様 (農・林・水産業)

安定した商品で、問題ありません。
価格もお手頃で満足しています。

対象商品:
08581657
2019-06-23
用途:
モーター保護

比較的他より安かったので購入しました。今のところ問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
08581675
2019-09-20
用途:
機器の増設
吉川電気設備 様 (建設業・工事業)

スムーズに付けて稼働させることが出来ました。良かったです。

対象商品:
08581702
2018-06-30
用途:
モーターの入力電源用
株式会社オオカワニット 様

便利になりました(壁側まで行かなくて済むようになりました)

1人が参考にしています
対象商品:
08581675
2016-11-29
用途:
農業用ハウスの制御
農・林・水産業

数年間で20個以上使いますが問題ない。
値段も手ごろで速く手にいるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする