縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 30〜50Aフレームを同一外形にてラインアップ
コンパクトで取り付けスペースに丁度よく漏電ブレーカーとして満足しております。
実際に過電流で落ちた事が無いので、電源スイッチとしてしか使ってません。ちゃんと電源が遮断されるので良い。
大変良かったです
配線の取り付けが加工しないと取り付け出来ない。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
コンパクトなサイズの漏電ブレーカーでCE規格にも適合しているのでお勧めの商品だと思いました。今後も必要があれば購入したいと思います。