画像準備中

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)400(基準周囲温度40℃) 極数3P 注文コード47843257 品番NV400-CW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)¥230,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は定格電流・極数・素子数・内容量など106種類から選べます 他の種類を見る

小形遮断器のスタンダード

定格使用電圧(AC V)100-440 フレーム(AF)400 極数3P 定格電圧 AC V100-440 定格感度電流(mA)100・200・500切換 適合アイソレーション 質量(kg)5.6 種類漏電遮断器(一般用途) 規格- 定格電流(A)400(基準周囲温度40℃) 接続方式表面形 相線式1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W※3極の漏電遮断器を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中性線を接続してください。 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(kA)AC440V:25/13、AC415V:36/18、AC400V:36/18、AC230V:50/25、AC200V:50/25、AC100V:50/25 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法a(mm)140 外形寸法b(mm)257 外形寸法c(mm)103 外形寸法ca(mm)134 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続 極数・素子数3 電流の種類AC 機械的寿命(万回)0.6 電気的寿命(万回)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
現地交換作業
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

メーカーの納期回答が長納期だったので、大変助かりました。

対象商品:
37617352
2023-10-26
用途:
エアコンの元ブレーカー
ペトリ工業株式会社 様

10%割引で購入できたので、大分助かりました。私は電気工事士の免許を持っているので、自分で工事しました。

対象商品:
37616695
2022-03-13
用途:
新設エアーコンプレッサー電源ブレーカで使用

近頃、ブレーカー類が手に入りにくく困っていたところ
モノタローさんで在庫が有り非常に助かりました。

対象商品:
37616573
2021-11-16
用途:
動力コンセント新設工事
有限会社 河原電工 様 (建設業・工事業)

注文して素早い対応して頂き とても早く届いて 助かりました。

対象商品:
37617072
2019-01-26
用途:
電装盤メンテナンス
大木電設 様

国外の安価な製品は,有りますがやはり国産の方が安心なため購入致しました。使用に当たり問題なし。

対象商品:
37616695
2018-09-17
用途:
電気工事時
株式会社深田工業 様

現在、電気工事が本職ではないので、この様な大きいアンペアのブレーカーが少し高くても手軽に買えるのはありがたいですね。
動作も問題ありませんし、また困ったときは注文したいと思います。

対象商品:
37617343
2018-12-23
用途:
信頼性で、三菱製のなかで選べる物の一つ

一般需要家向けではありますが、送電側の電力事業体の規格が厳しいので品質が保たれている部品の一つだとおもいます。
数少ない品質が保証されて部品ジャンルになるとおもいます。

対象商品:
37616564
2018-12-21
用途:
希望通り
その他業種

希望通りの商品です。すでに取り付けて使用しています。問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする