画像準備中

計器用低圧変流器 CWシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格二次電流(A)5 定格一次電流(A)300 定格負担(VA)15 注文コード47843896 品番CW-15LM 300/5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,950
この商品は定格二次電流・定格一次電流・定格負担など205種類から選べます 他の種類を見る

取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。

周波数(Hz)50/60両用 定格二次電流(A)5 過電流強度40倍 定格一次電流(A)300 定格負担(VA)15 確度階級(級)1 耐電圧(kV)4/- 最高電圧(kV)1.15 用途一般計器用 寸法(mm)(角窓)14×55 質量(kg)1.1 適合電線-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47843896 CW-15LM 300/5A 38733195 CW-15LM 300/5A 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機 1個 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38733502
2022-03-26
用途:
制御盤改造
片瀬技研 様

いつも取引をしている材料屋さんになかったので重宝しました。

対象商品:
38733563
2017-12-29
用途:
YS-12NAA B 0-20A 20/5Aの電流計に使用
建設業・工事業

電流の大きい電流計には変流器が必要です、電流計だけで繋ぐと針が振り切り焼損します。

1人が参考にしています
対象商品:
38733536
2015-08-31
用途:
使用中のCT2次コイル断線による取り替えのため

停電がとれず未だ取り替えがすんでいませんが、ケーブル貫通径も現状よりも大きく作業がしやすいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする