ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 人体/標本/生物
心拍計 GH-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47846489
品番
A05-5317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
材質
ABS
寸法(mm)
84×32×11
質量(g)
24
電源
CR2032電池(モニタ用付属)
機能
心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。