omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Xシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47846829
品番
F3S-TGR-NLMX-21-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
形状
矩形
全長(mm)
88
タイプ
非接触・有接点
保護構造
IP67
ケーブル長(m)
10
接続方法
ケーブル
材質(ケース)
ステンレス鋼
センサー寸法(mm)
14×25(高さ×幅)
使用周囲温度(℃)
-20-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コード取出方向
左