S77-2542 タブレット望遠鏡(リアルプロクリップレンズ) RP-T ナリカ 47847286 S77-2542 タブレット望遠鏡(リアルプロクリップレンズ) RP-T ナリカ 47847286

タブレット望遠鏡(リアルプロクリップレンズ) RP-T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47847286 品番S77-2542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,270
販売価格(税別)
5,700

タブレットやスマートフォン等と組合わせて、生物や月のようすなどを写真や動画に記録できます。

付属品クリップ、ポーチ、レンズクロス 寸法(mm)90×31 質量(g)59 倍率望遠8× 画角10.6°
注意
※厚さ15mm以下、機器の端からカメラレンズの中心まで30mm以下のデバイスに対応しています。小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする