セット内容E31-8200-33ワイヤレスGMセンサ、(測定範囲:0〜3,500cps、温度:-20〜+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース
型式【ワイヤレスGMセンサ】GDX-RAD(Go Direct)
測定範囲【ワイヤレスGMセンサ】0〜3,500cps、温度-20〜+50℃
電源【ワイヤレスGMセンサ】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレスGMセンサ】1cps、温度0.1℃
測定項目【ワイヤレスGMセンサ】cps、温度【
対応OS【ワイヤレスGMセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレスGMセンサ】ワイヤレス、USB