F35-2230 液体クロマトグラフ 飲み物分析セット HPCL-D ナリカ 47848090 F35-2230 液体クロマトグラフ 飲み物分析セット HPCL-D ナリカ 47848090 F35-2230 液体クロマトグラフ 飲み物分析セット HPCL-D ナリカ 47848090 F35-2230 液体クロマトグラフ 飲み物分析セット HPCL-D ナリカ 47848090

液体クロマトグラフ 飲み物分析セット HPCL-D

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47848090 品番F35-2230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078,000
販売価格(税別)
980,000

コンパクトで簡単操作、教育用のHPLC
短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。仕組みも見えるスケルトンタイプ。簡単操作、5分程度で分析結果が得られます。お茶などの飲み物を栄養表示と照らし合わせて分析・確認したり、肉魚の鮮度や旨味の指標と言われる熟成具合を調査するなど、探究学習などの入門機としても最適です。[実験例]
お茶のカフェイン・ビタミンC・カテキン分析
肉のイノシン酸分析
河川水や飲料水のイオン分析

付属品消耗品パック(フィルタ、針、シリンジ)、他 寸法(mm)80×200×275 質量(kg)2.2 タイプ飲み物分析パック 3C(標準物質セット、キャリアセット、カラムセット) 電源ACアダプタ(付属) 測定圧力2MPa以下 サンプル注入量2.7μL 入出力外部:USB Type-BUSB接続されたPCにCSVファイルでのデータ出力可能
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする