画像準備中

インバータ FREQROL-F700シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47848385 品番FR-F720P-37K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280,000
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

進化するファン・ポンプインバーター
ビル・工場を丸ごと省エネ
最適励磁制御をバージョンアップ!!省エネ効果が一目瞭然
V/F5点アジャスタブル
PID機能がさらに充実
瞬停時運転継続機能を新規採用
瞬停再始動機能
つれ回り引き込み機能
回生回避機能
PICサーミスタ入力
商用切換えシーケンス
寿命部品のさらなる長寿命化
最先端の寿命診断方式を実現
メンテナンスタイマ
脱着式制御回路端子台採用
作業性の向上
電磁ノイズの低減

周波数特性
基底周波数0〜400Hz任意設定可能
定トルク・低減トルクパターン、V/F5点アジャスタブル選択可能
電源3相 200V 制御方式高キャリア周波数PWM制御(V/F制御)/最適励磁制御/簡易磁束ベクトル制御/IPMモータ制御 概略質量(kg)23 出力電圧(V)3相200〜240 交流電圧許容変動(V)170〜242(50Hz)、170〜264(60Hz) 周波数許容変動±5% 出力定格電流(標準)(A)140 出力定格容量(kVA)53 冷却方式強制風冷 周波数範囲(Hz)(出力)0.5〜400 加減速時間0〜3600s(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 出力過負荷電流定格120% 60s、150% 3s(反限時特性) 保護構造(JEM1030)開放形(IP00) モーター容量(kW)37 始動トルク汎用モータ制御)簡易磁束ベクトル制御、すべり補正設定時:120%(3Hz時) IPMモータ制御)50%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47848385 FR-F720P-37K 19368134 FR-F820-37K-1 インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ 三菱電機 インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ 三菱電機 1台 579,800 税込637,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08490973
2008-09-08
用途:
扇風機を一括で制御している。
有限会社荒井電器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

説明書にイラストなどを記入してユーザーが簡単に設定できるようにして欲しいです。具体的に30hzでモータを回転したい時、図説きで 1 2 3で設定できるよう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする