三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
入力ユニット
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力点数
16
適合コネクタ
-
消費電流(mA)
DC5V内部:50
注文コード
47849277
品番
QX50
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・適合コネクタ・消費電流
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
耐ノイズ
シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs(ノイズ周波数25〜60Hzのノイズシミュレータによる)
ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4:1kV
ユニット種別
入力ユニット
応答時間
20ms以下
接続方式
外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)
定格入力電圧(V)
DC48(+20/-15%、リップル率5%以内)/AC48(+10/-15%、リップル率5%以内)
入力形式
DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)/AC入力
入力点数
16
入力方式
16点1コモン
質量(kg)
0.13
表示
動作表示:ON表示(LED)
保護等級
IP2X
消費電流(mA)
DC5V内部:50
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
絶縁耐圧
AC1060V rms/3サイクル(標高2000m)
適合電線
芯線0.3〜0.75mm
2
(外径2.8mm以下)
適合圧着端子
R1.25-3(スリーブ付圧着端子は使用できません。)
適合コネクタ
-
絶縁抵抗
絶縁抵抗計にて10MΩ以上
定格入力電流(mA)
約4
動作電流(mA)
ON電流:2.5以上、OFF電流:1以下
突入電流
-
動作電圧(V)
ON電圧:AC28以上、OFF電圧:AC10以下
入力インピーダンス(kΩ)
約11.2