三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
入力ユニット
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力点数
32
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)
消費電流(mA)
DC5V内部:70
注文コード
47849286
品番
QX71
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・適合コネクタ・消費電流
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
耐ノイズ
シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs(ノイズ周波数25〜60Hzのノイズシミュレータによる)
ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4:1kV
ユニット種別
入力ユニット
応答時間
1/5/10/20/70ms以下
接続方式
外部配線/40ピンコネクタ
定格入力電圧(V)
DC5(+20/-10%、リップル率5%以内)/DC12(+20/-15%、リップル率5%以内)
入力形式
DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)
入力点数
32
入力方式
32点1コモン
質量(kg)
0.12
表示
動作表示:ON表示(LED)
保護等級
IP2X
消費電流(mA)
DC5V内部:70
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
絶縁耐圧
AC560V rms/3サイクル(標高2000m)
適合電線
0.088〜0.3mm
2
(A6CON1、A6CON4の場合)
適合圧着端子
-
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)
絶縁抵抗
絶縁抵抗計にて10MΩ以上
定格入力電流(mA)
約1.2/3.3
動作電流(mA)
ON電流:1以上、OFF電流:0.1以下
突入電流
-
動作電圧(V)
ON電圧:AC3.5以上、OFF電圧:AC1以下
入力インピーダンス(kΩ)
約3.3