入力ユニット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数16 適合コネクタ- 消費電流(mA)DC5V内部:50 注文コード47849313 品番QX40-TS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は入力点数・適合コネクタ・消費電流など39種類から選べます 他の種類を見る
耐ノイズ
シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs(ノイズ周波数25〜60Hzのノイズシミュレータによる)
ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4:1kV
ユニット種別入力ユニット 応答時間(入力)1/5/10/20/70ms 接続方式外部配線/2ピース スプリングクランプ端子台 定格入力電圧(V)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内) 入力形式DC入力(プラスコモンタイプ) 入力点数16 入力方式16点1コモン 質量(kg)0.16 表示動作表示:ON表示(LED) 保護等級IP2X 消費電流(mA)DC5V内部:50 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁耐圧AC560V rms/3サイクル(標高2000m) 適合電線芯線0.3〜2mm2(AWG22〜15) 適合圧着端子棒型圧着端子 適合コネクタ- 絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上 定格入力電流(mA)約4 動作電流(mA)ON電流:3以上、OFF電流:1.7以下 突入電流- 動作電圧(V)ON電圧:AC19以上、OFF電圧:AC11以下 入力インピーダンス(kΩ)約5.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10367052
2023-01-27
用途:
故障したの更新
九州大豆食品株式会社 様 (製造業)

急に必要になり、他の所では数ヶ月待ちだったが、在庫があり納期も早かったので助かった。

対象商品:
47849295
2021-09-12
用途:
監視盤に組込み

代理店経由では入手できず困っていたので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする