曜日別特売
QX70H 入力ユニット 三菱電機 47849365

QX70H 入力ユニット 三菱電機 47849365
QX70H 入力ユニット 三菱電機 47849365

入力ユニット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台入力点数16適合コネクタ-消費電流(mA)DC5V内部:80注文コード47849365品番QX70H
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ユニット種別入力ユニット応答時間0.1/0.2/0.4/0.6/1ms接続方式外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)定格入力電圧(V)DC5(+20/-15%、リップル率5%以内)入力形式DC高速入力(プラスコモンタイプ)入力点数16入力方式8点1コモン質量(kg)0.14表示動作表示:ON表示(LED)保護等級IP2X消費電流(mA)DC5V内部:80絶縁方式フォトカプラ絶縁耐ノイズシミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)絶縁耐圧AC560V rms/3サイクル(標高2000m)適合電線芯線0.3~0.75mm2(外径2.8mm以下)適合圧着端子R1.25-3(スリーブ付圧着端子は使用できません。)適合コネクタ-絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上定格入力電流(mA)約6動作電流(mA)ON電流:3以上、OFF電流:1以下突入電流-動作電圧(V)ON電圧:AC3.5以上、OFF電圧:AC1以下入力インピーダンス(kΩ)約0.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10367052
2023-01-27
用途: 故障したの更新
九州大豆食品株式会社製造業

急に必要になり、他の所では数ヶ月待ちだったが、在庫があり納期も早かったので助かった。

対象商品 : 47849295
2021-09-12
用途: 監視盤に組込み

代理店経由では入手できず困っていたので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする