三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47849471
品番
Q64TCRTN
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
白金測温抵抗体(Pt100、JPt100)、加熱制御/冷却制御/加熱冷却制御、チャンネル間絶縁
タイプ
温度調整/測温抵抗体
ユニット種別
温度調整ユニット
接続方式
外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数
4
入力点数
(温度)4チャンネル/ユニット
制御出力
トランジスタ出力
熱電対
-
ヒーター断線検知
なし
制御モード
標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御
サンプリング周期(ms)
500/4チャンネル