三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47849487
品番
Q64TCTTBWN
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
仕様
加熱制御/冷却制御/加熱冷却制御、ヒータ断線検知機能、チャンネル間絶縁
タイプ
温度調整/熱電対
ユニット種別
温度調整ユニット
接続方式
外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)×2
チャンネル数
4
入力点数
(温度)4チャンネル/ユニット
制御出力
トランジスタ出力
熱電対
(使用可能)R、K、J、T、S、B、E、N、U、L、PLII、W5Re/W26Re
ヒーター断線検知
あり
制御モード
標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御
サンプリング周期(ms)
500/4チャンネル