シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47849496 品番 Q64TCRTBWN
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
仕様白金測温抵抗体(Pt100、JPt100)、加熱制御/冷却制御/加熱冷却制御、ヒータ断線検知機能、チャンネル間絶縁 タイプ温度調整/測温抵抗体 ユニット種別温度調整ユニット 接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)×2 チャンネル数4 入力点数(温度)4チャンネル/ユニット 制御出力トランジスタ出力 熱電対- ヒーター断線検知あり 制御モード標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御 サンプリング周期(ms)500/4チャンネル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする