出力ユニット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力点数32点 仕様サージキラー:なし、ヒューズ:1.6A(交換不可)(ヒューズ遮断容量:50A) 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) 注文コード47849566 品番QY71
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は出力点数・仕様・適合コネクタなど25種類から選べます 他の種類を見る
耐ノイズ
シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs(ノイズ周波数25〜60Hzのノイズシミュレータによる)
ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4:1kV
仕様サージキラー:なし、ヒューズ:1.6A(交換不可)(ヒューズ遮断容量:50A) 質量(kg)0.14 定格- ユニット種別出力ユニット 表示動作表示:ON表示(LED) 接続方式外部配線/40ピンコネクタ 出力方式32点 1コモン 出力点数32点 保護等級IP2X 応答時間0.5ms以下 消費電流(mA)DC5V内部:150 定格負荷電圧(V)DC5〜12(+25/-10%) 絶縁耐圧AC560V rms/3サイクル(標高2000m) 最大負荷電流(A)0.016/1点、0.512/1コモン 適合電線0.088〜0.3mm2(A6CON1、A6CON4の場合) 開閉頻度(回/時)- 適合圧着端子- 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) 絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 最小負荷- 最大負荷電圧(V)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10367113
2017-11-20
用途:
他社PLCの置き換え
製造業

配線スペースがあまりないですが、問題なく使えます。

対象商品:
10367113
2016-04-08
用途:
自動溶接機の制御
有限会社豊田工業 様

この商品を多数使用していますがトラブル時は、即納して頂いています。大変助かります。

対象商品:
10367174
2017-03-16
用途:
機械制御用に
製造業

納期が長すぎました。
書いてある納期を遥かに超えていました。
キャンセルさせて頂きました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする