曜日別特売

出力ユニット

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台出力点数64点仕様サージキラー:ツェナーダイオード、ヒューズ:なし適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)注文コード47849575品番QY82P
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
耐ノイズ
シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)
ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4:1kV
仕様サージキラー:ツェナーダイオード、ヒューズ:なし質量(kg)0.17定格-ユニット種別出力ユニット表示ON表示(LED)SWによる32点切換え表示接続方式外部配線/40ピンコネクタ出力方式32点 1コモン出力点数64点保護等級IP2X応答時間1ms以下消費電流(mA)DC5V内部:160定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)絶縁耐圧AC560V rms/3サイクル(標高2000m)最大負荷電流(A)0.1/1点、2/1コモン適合電線0.088~0.3mm2(A6CON1、A6CON4の場合)開閉頻度(回/時)-適合圧着端子-適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)最小負荷-最大負荷電圧(V)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10367113
2017-11-20
用途: 他社PLCの置き換え
製造業

配線スペースがあまりないですが、問題なく使えます。

対象商品 : 10367113
2016-04-08
用途: 自動溶接機の制御
有限会社豊田工業

この商品を多数使用していますがトラブル時は、即納して頂いています。大変助かります。

対象商品 : 10367174
2017-03-16
用途: 機械制御用に
製造業

納期が長すぎました。
書いてある納期を遥かに超えていました。
キャンセルさせて頂きました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする