三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47849593
品番
QJ71GP21S-SX
参考基準価格(税別)
¥303,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット種別
制御ネットワークユニット
接続ケーブル
光ファイバケーブル(マルチモードファイバ)
適合コネクタ
2連LC形コネクタ
ネットワークタイプ
CC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局)
通信速度
1Gbps
1ネットワークの接続局数
最大120台(管理局:1 通常局:119)
伝送路
二重ループ
伝送容量
(トランジェント)最大1920バイト
最大グループ数
32
最大ネットワーク数
239