シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合コネクタ3C-2V用コネクタプラグ、5C-2V用コネクタプラグ、5C-FB用コネクタプラグ 注文コード47849636 品番QJ71BR11
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は適合コネクタなど12種類から選べます 他の種類を見る
機能
RAS機能:・異常検出およびケーブル断線によるループバック機能(光ループシステムのみ)・自局のリンク回線チェックの診断機能・管理局移行によるシステムダウン防止 ・リンク特殊リレー、リンク特殊レジスタによる異常検出
特殊サイクリック伝送機能:・低速サイクリック伝送機能
ネットワークタイプ
MELSECNET/H PC間ネット(管理局/通常局)
MELSECNET/H リモートI/Oネット(リモートマスタ局)
同軸バスシステム
1ネットワークの接続局数
PC間ネット:32局(管理局:1、通常局:31)
リモートI/Oネット:33局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:32)
仕様●伝送フォーマット:HDLC準拠(フレーム形式)●誤り制御方式 :CRC(X16+X12+X5+1)およびタイムオーバによるリトライ 質量(kg)0.11 ユニット種別制御ネットワークユニット 通信方式トークンリング方式 消費電流(A)DC5V内部:0.75 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90 接続ケーブル高周波同軸ケーブル3C-2V/5C-2V(JIS C 3501準拠)、5C-FB(JIS C 3502準拠) 同期方式フレーム同期方式 適合コネクタ3C-2V用コネクタプラグ、5C-2V用コネクタプラグ、5C-FB用コネクタプラグ ネットワーク名MELSECNET/H 通信速度10Mbps 伝送路一重バス 最大グループ数32(MELSECNET/10モード時:9) 最大ネットワーク数239 最大局間距離(m)3C-2V:300m/5C-2V/5C-FB:500mリピータユニット(A6BR10、A6BR10-DC)使用により最大2.5kmまで延長可能 総延長距離(m)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする