タイプアナログ入力/電圧・電流入力適合コネクタ-アナログ出力-アナログ入力(電圧)DC-10~10V(入力抵抗値/1MΩ) (電流)DC0~20mA(入力抵抗値/250Ω)チャンネル数4ユニット種別チャンネル間絶縁高分解能A/D変換ユニット出力(分解能)0~32000、-32000~32000、0~64000、-64000~64000出力点数-接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)絶縁方式チャンネル間絶縁あり入力(DC)-10~10V、0~20mA入力点数アナログ/4点(4チャンネル)分解能出力/0~32000、-32000~32000、 0~64000、-64000~64000変換速度10ms/4チャンネル仕様-質量(kg)0.2消費電流(A)DC5V内部:0.89外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×112絶縁抵抗入出力端子とシーケンサ電源間・アナログ入力チャンネル間:DC500V 10MΩ以上入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)